詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DY-327

品名 : 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカー Wera 型番 004840
商品名 8790C 対辺(mm) 27
外径(mm) 38 全長(mm) 83
差込角 1/2”
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。
六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。
六角先端と六角穴ソケット付。
ロックピン用穴付きソケット
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,350 (税抜)/ 4,785 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 16:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0470ページ
バリエーション一覧
EA164DY-313 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット
EA164DY-314 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット
EA164DY-315 1/2"DRx15mm ディープインパクトソケット
EA164DY-316 1/2"DRx16mm ディープインパクトソケット
EA164DY-317 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット
EA164DY-318 1/2"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA164DY-319 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット
EA164DY-321 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット
EA164DY-322 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット
EA164DY-324 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット
EA164DY-327 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164DY-321です。
  • ※画像はEA164DY-321です。
  • 電動または空気圧インパクトレンチ用
  • 長めに設計されたソケットで、奥まった箇所にも届きます。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA164DY-319です
  • ※画像はEA164DY-319です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top