詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DY-313

品名 : 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット

仕様

メーカー Wera 型番 004830
商品名 8790C 差込角 1/2”
対辺 13mm ソケット深さ 約18mm
全長 83mm 外径 21mm
ロックピン用穴付きソケット
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。
六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,970 (税抜)/ 3,267 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/02 08:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0470ページ
バリエーション一覧
EA164DY-313 1/2"DRx13mm ディープインパクトソケット
EA164DY-314 1/2"DRx14mm ディープインパクトソケット
EA164DY-315 1/2"DRx15mm ディープインパクトソケット
EA164DY-316 1/2"DRx16mm ディープインパクトソケット
EA164DY-317 1/2"DRx17mm ディープインパクトソケット
EA164DY-318 1/2"DRx18mm ディープインパクトソケット
EA164DY-319 1/2"DRx19mm ディープインパクトソケット
EA164DY-321 1/2"DRx21mm ディープインパクトソケット
EA164DY-322 1/2"DRx22mm ディープインパクトソケット
EA164DY-324 1/2"DRx24mm ディープインパクトソケット
EA164DY-327 1/2"DRx27mm ディープインパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 電動または空気圧インパクトレンチ用
  • 長めに設計されたソケットで、奥まった箇所にも届きます。
  • ※画像は代表画像です
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top