詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DY-517

品名 : 1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット

作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています

仕様

メーカー Wera 型番 004590
商品名 8790C 差込角 1/2”
対辺 17mm ソケット深さ 約25mm
全長 85mm 軸径 30mm
ホイールナット用インパクトソケット
ホイールナットを保護するプラスチックインサートが組み込まれています。
プラスチックスリーブにより作業速度を高めます。回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。
追加説明
カタログ価格

4,020 (税抜)/ 4,422 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/19 08:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0470ページ
バリエーション一覧
EA164DY-517 1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット
EA164DY-519 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット
EA164DY-521 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA164DY-521です
  • ※画像はEA164DY-519です
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top