品番 : EA164DY-521
品名 : 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット
作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 004592 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 8790C | 対辺(mm) | 21 |
| 外径(mm) | 32 | 全長(mm) | 85 |
| 差込角 | 1/2” | ||
| プラインサートにより作業速度を高めます。 | |||
| 回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。 | |||
| 作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/19 08:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0470ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164DY-517 1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット |
| EA164DY-519 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット |
| EA164DY-521 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット |
ウェブカタログ画像
拡大
