品番 : EA164DZ-217
品名 : 1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 23337 |
|---|---|---|---|
| インパクト用 | |||
| ホイールナット用 | |||
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 17 |
| 外径(mm) | 26.5 | 全長(mm) | 85 |
| 差込部外径 | 25.5mm | ||
| 自動車のホイルナットの締め、緩めに | |||
| ※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 175 (2026/09/16 09:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0472ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164DZ-217 1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット |
| EA164DZ-219 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット |
| EA164DZ-221 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット |
