詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DZ-221

品名 : 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 23341
インパクト用
ホイールナット用
差込角 1/2” 対辺(mm) 21
外径(mm) 30.5 全長(mm) 85
差込部外径 29.5mm
自動車のホイルナットの締め、緩めに
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 330

(2026/09/16 09:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0472ページ
バリエーション一覧
EA164DZ-217 1/2"DRx17mm ホイールナット用インパクトソケット
EA164DZ-219 1/2"DRx19mm ホイールナット用インパクトソケット
EA164DZ-221 1/2"DRx21mm ホイールナット用インパクトソケット
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA164DZ-219です

資料

サブ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top