品番 : EA164E-1
品名 : 3/4"DR インパクトユニバーサルジョイント
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16770 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 全長 | 106mm |
| 首振り | 60° | 重量 | 790g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,690 円(税抜)/ 9,559 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/18 13:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
