品番 : EA164EB-23
品名 : 3/4"DRx23mm インパクトソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16400M-23 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 23 |
外径 | 37.5mm | 全長 | 50mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 21:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |