詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EB-29

品名 : 3/4"DRx29mm インパクトソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16400M-29
差込角 3/4” 対辺(mm) 29
外径 45mm 全長 53mm
追加説明
カタログ価格

2,760 (税抜)/ 3,036 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 02:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0491ページ
バリエーション一覧
EA164EB-17 3/4"DRx17mm インパクトソケット
EA164EB-19 3/4"DRx19mm インパクトソケット
EA164EB-21 3/4"DRx21mm インパクトソケット
EA164EB-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット
EA164EB-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット
EA164EB-24 3/4"DRx24mm インパクトソケット
EA164EB-26 3/4"DRx26mm インパクトソケット
EA164EB-27 3/4"DRx27mm インパクトソケット
EA164EB-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット
EA164EB-29 3/4"DRx29mm インパクトソケット
EA164EB-30 3/4"DRx30mm インパクトソケット
EA164EB-32 3/4"DRx32mm インパクトソケット
EA164EB-33 3/4"DRx33mm インパクトソケット
EA164EB-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット
EA164EB-35 3/4"DRx35mm インパクトソケット
EA164EB-36 3/4"DRx36mm インパクトソケット
EA164EB-37 3/4"DRx37mm インパクトソケット
EA164EB-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット
EA164EB-41 3/4"DRx41mm インパクトソケット
EA164EB-42 3/4"DRx42mm インパクトソケット
EA164EB-43 3/4"DRx43mm インパクトソケット
EA164EB-46 3/4"DRx46mm インパクトソケット
EA164EB-47 3/4"DRx47mm インパクトソケット
EA164EB-50 3/4"DRx50mm インパクトソケット
EA164EB-54 3/4"DRx54mm インパクトソケット
EA164EB-55 3/4"DRx55mm インパクトソケット
EA164EB-58 3/4"DRx58mm インパクトソケット
EA164EB-60 3/4"DRx60mm インパクトソケット
メイン画像
画像はEA164EB-24になります。
  • 画像はEA164EB-24になります。

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top