詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EG-120

品名 : 3/4"DRxE20 [Torx]インパクトソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16425-E20
サイズ E20 外径(mm) 28.8
全長(mm) 50 差込角 3/4”(19mm)
重量(g) 370
追加説明
カタログ価格

3,470 (税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 15:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA164EG-118 3/4"DRxE18 [Torx]インパクトソケット
EA164EG-120 3/4"DRxE20 [Torx]インパクトソケット
EA164EG-122 3/4"DRxE22 [Torx]インパクトソケット
EA164EG-124 3/4"DRxE24 [Torx]インパクトソケット
EA164EG-126 3/4"DRxE26 [Torx]インパクトソケット
EA164EG-128 3/4"DRxE28 [Torx]インパクトソケット
EA164EG-130 3/4"DRxE30 [Torx]インパクトソケット
EA164EG-132 3/4"DRxE32 [Torx]インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像はEA164EG-124です。
  • ※画像はEA164EG-124です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top