品番 : EA164EG-132
品名 : 3/4"DRxE32 [Torx]インパクトソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16425-E32 |
|---|---|---|---|
| サイズ | E32 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
| 外径 | 41.3mm | 全長 | 60mm |
| 重量 | 480g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 03:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
