品番 : EA164EH-124
品名 : 24mm[22mm六角軸] [HEX]ビット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 107.22-24 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 24mm | 軸対辺 | 22mm |
| 全長 | 50mm | 重量 | 176g |
| 旧EA164EH-24用替ビット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164EH-119 19mm[22mm六角軸] [HEX]ビット |
| EA164EH-122 22mm[22mm六角軸] [HEX]ビット |
| EA164EH-124 24mm[22mm六角軸] [HEX]ビット |
| EA164EH-127 27mm[22mm六角軸] [HEX]ビット |
| EA164EH-132 32mm[22mm六角軸] [HEX]ビット |
