詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EH-132

品名 : 32mm[22mm六角軸] [HEX]ビット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 107.22-32
対辺 32mm 軸対辺 22mm
全長 50mm 重量 227g
旧EA164EH-32用替ビット
追加説明
カタログ価格

2,060 (税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 08:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA164EH-119 19mm[22mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-122 22mm[22mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-124 24mm[22mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-127 27mm[22mm六角軸] [HEX]ビット
EA164EH-132 32mm[22mm六角軸] [HEX]ビット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top