品番 : EA164EK-108
品名 : 3/4"DRx1・ 3/16" ディープインパクトソケット(インチ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16300A-1.3/16 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1-3/16 | 外径(mm) | 46.3 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 840 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,530 円(税抜)/ 6,083 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/10 09:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0507ページ |
拡大
※画像はEA164EK-101です。