品番 : EA164EK-109
品名 : 3/4"DRx1・ 1/4" ディープインパクトソケット(インチ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16300A-1.1/4 |
---|---|---|---|
対辺(インチ) | 1-1/4 | 外径(mm) | 48.8 |
全長(mm) | 100 | 差込角 | 3/4”(19mm) |
重量(g) | 875 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 13:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0507ページ |
拡大
※画像はEA164EK-101です。