品番 : EA164EM-20
品名 : 3/4"DRx20mm インパクトユニバーサルソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 3/4” | 対辺 | 20mm |
---|---|---|---|
外径 | 34mm | 全長 | 95mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,370 円(税抜)/ 8,107 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 16:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA164EM-34です。