品番 : EA164EM-25
品名 : 3/4"DRx25mm インパクトユニバーサルソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 3/4” | 対辺 | 25mm |
---|---|---|---|
外径 | 41mm | 全長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,860 円(税抜)/ 8,646 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 16:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA164EM-34です。