品番 : EA164FC-65A
品名 : 1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301M-65 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺(mm) | 65 |
外径(mm) | 89.8 | 全長(mm) | 108 |
薄肉仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 01:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA164FC-47A 1"DRx47mm 薄肉インパクトディープソケット |
EA164FC-60A 1"DRx60mm 薄肉インパクトディープソケット |
EA164FC-65A 1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット |
EA164FC-70A 1"DRx70mm 薄肉インパクトディープソケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164FC-38です。