品番 : EA164FC-60A
品名 : 1"DRx60mm 薄肉インパクトディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301M-60 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1” | 対辺 | 60mm |
| 外径 | 83.5mm | 全長 | 108mm |
| 重量 | 2220g | ||
| 薄肉仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,600 円(税抜)/ 22,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/23 07:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0493ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164FC-38です。
