品番 : EA164FC-30
品名 : 1"DRx30mm 薄肉インパクトディープソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18301M-30 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺 | 30mm |
| 外径 | 46mm | 全長 | 108mm |
| 重量 | 910g | ||
| 6ポイント | |||
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,340 円(税抜)/ 6,974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/11 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
