詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FC-27

品名 : 1"DRx27mm 薄肉インパクトディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 18301M-27
差込角 1”(25.4mm) 対辺 27mm
外径 42.3mm 全長 108mm
重量 860g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

6,340 (税抜)/ 6,974 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/11 00:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0484ページ
バリエーション一覧
EA164FC-22 1"DRx22mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-23 1"DRx23mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-24 1"DRx24mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-26 1"DRx26mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-27 1"DRx27mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-29 1"DRx29mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-30 1"DRx30mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-32 1"DRx32mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-33 1"DRx33mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-34 1"DRx34mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-35 1"DRx35mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-36 1"DRx36mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-38 1"DRx38mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-41 1"DRx41mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-42 1"DRx42mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-45 1"DRx45mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-46 1"DRx46mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-47 1"DRx47mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-47A 1"DRx47mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-50A 1"DRx50mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-55A 1"DRx55mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-60A 1"DRx60mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-65 1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-65A 1"DRx65mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-70 1"DRx70mm 薄肉インパクトディープソケット
EA164FC-70A 1"DRx70mm 薄肉インパクトディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • D1:42.3mm  D2:53mm  H1:27mm\nH2:77mm  L:108mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top