詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FD-41

品名 : 1"DR/41x19mm リヤーホイルナットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 18316M-41x19
差込角 1” 全長 108mm
対辺(hex×sq) 41×19mm
追加説明
カタログ価格

8,340 (税抜)/ 9,174 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 01:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0493ページ
バリエーション一覧
EA164FD-35 1"DR/35x17mm リヤーホイルナットソケット
EA164FD-38 1"DR/38x20mm リヤーホイルナットソケット
EA164FD-41 1"DR/41x19mm リヤーホイルナットソケット
EA164FD-41B 1"DR/41x21mm リヤーホイルナットソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top