品番 : EA164FD-41B
品名 : 1"DR/41x21mm リヤーホイルナットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18316M-41x21 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 全長 | 108mm |
対辺(hex×sq) | 41×21mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/08 19:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0508ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164FD-35 1"DR/35x17mm リヤーホイルナットソケット |
EA164FD-38 1"DR/38x20mm リヤーホイルナットソケット |
EA164FD-41 1"DR/41x19mm リヤーホイルナットソケット |
EA164FD-41B 1"DR/41x21mm リヤーホイルナットソケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |