品番 : EA164FE-19
品名 : 1"DRx 19.0mm リヤーホイルナットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18317M-19 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | 対辺 | 19mm |
外径 | 43mm | 全長 | 72mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 05:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0493ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164FE-17 1"DRx 17.0mm リヤーホイルナットソケット |
EA164FE-19 1"DRx 19.0mm リヤーホイルナットソケット |
EA164FE-20 1"DRx 20.0mm リヤーホイルナットソケット |
EA164FE-21 1"DRx 21.0mm リヤーホイルナットソケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |