品番 : EA164FE-21
品名 : 1"DRx 21.0mm リヤーホイルナットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18317M-21 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺 | 21mm |
| 外径 | 45mm | 全長 | 72mm |
| 重量 | 703g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/27 16:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164FE-17 1"DRx 17.0mm リヤーホイルナットソケット |
| EA164FE-19 1"DRx 19.0mm リヤーホイルナットソケット |
| EA164FE-20 1"DRx 20.0mm リヤーホイルナットソケット |
| EA164FE-21 1"DRx 21.0mm リヤーホイルナットソケット |
