品番 : EA164GT-300
品名 : 1/2"DR ホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | HA404LLN |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 17・19・21・22 |
| 全長(mm) | 130 | ||
| 薄肉仕様 | |||
| 六角内部にゴムクッション付 | |||
| 傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 | |||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,050 円(税抜)/ 7,755 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164GT-300 1/2"DR ホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセット |
| EA164GT-301 1/2"DR ホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセット |
ウェブカタログ画像
拡大
