品番 : EA164GT-301
品名 : 1/2"DR ホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | HA403LLN |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 17・19・21 | 差込角 | 1/2” |
全長(mm) | 130 | ||
薄肉仕様 | |||
六角内部にゴムクッション付 | |||
傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 | |||
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,420 円(税抜)/ 8,162 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/04 12:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0500ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA164GT-300 1/2"DR ホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセット |
EA164GT-301 1/2"DR ホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセット |
拡大