品番 : EA164GT-317
品名 : 1/2"DR/17mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4A-17LLN |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 17 |
外径(mm) | 24 | 全長(mm) | 130 |
薄肉仕様 | |||
六角内部にゴムクッション付 | |||
傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 | |||
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/28 07:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0500ページ |
拡大