品番 : EA164GT-319
品名 : 1/2"DR/19mm ホイールナット用薄型ロングインパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4A-19LLN |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 19 |
| 外径(mm) | 26 | 全長(mm) | 130 |
| 薄肉仕様 | |||
| 六角内部にゴムクッション付 | |||
| 傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 | |||
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/01/17 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164GT-317です
