品番 : EA164GV-114
品名 : 3/4"DR/14mm ヘッドボルトソケット(シリンダー用)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 6AD-14X |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 14 |
| 外径(mm) | 23 | 全長(mm) | 140 |
| エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドの固定ボルトの着脱に | |||
| クランクシャフト後端の円盤(フライホイール)の固定ボルト着脱に | |||
| ヘッドボルト用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 02:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0478ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164GV-114 3/4"DR/14mm ヘッドボルトソケット(シリンダー用) |
| EA164GV-117 3/4"DR/17mm ヘッドボルトソケット(シリンダー/フライホイル用 |
| EA164GV-122 3/4"DR/22mm ヘッドボルトソケット(シリンダー/フライホイル用 |
ウェブカタログ画像
拡大
