詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164GV-122

品名 : 3/4"DR/22mm ヘッドボルトソケット(シリンダー/フライホイル用

仕様

メーカー TONE 型番 6AD-22L
差込角 3/4” 対辺(mm) 22
外径(mm) 33 全長(mm) 100
エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドの固定ボルトの着脱に
クランクシャフト後端の円盤(フライホイール)の固定ボルト着脱に
ヘッドボルト・フライホイール兼用
追加説明
カタログ価格

2,790 (税抜)/ 3,069 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 01:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0478ページ
バリエーション一覧
EA164GV-114 3/4"DR/14mm ヘッドボルトソケット(シリンダー用)
EA164GV-117 3/4"DR/17mm ヘッドボルトソケット(シリンダー/フライホイル用
EA164GV-119 3/4"DR/19mm ヘッドボルトソケット(シリンダー/フライホイル用
EA164GV-122 3/4"DR/22mm ヘッドボルトソケット(シリンダー/フライホイル用
ウェブカタログ画像
画像はEA164GV-119です
  • 画像はEA164GV-119です
  • 画像はEA164GV-119です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top