品番 : EA164GV-119
品名 : 3/4"DR/19mm ヘッドボルトソケット(シリンダー/フライホイル用
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 6AD-19L |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 19 |
外径(mm) | 29 | 全長(mm) | 100 |
エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドの固定ボルトの着脱に | |||
クランクシャフト後端の円盤(フライホイール)の固定ボルト着脱に | |||
ヘッドボルト・フライホイール兼用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,560 円(税抜)/ 3,916 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/13 08:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0501ページ |
拡大