詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KE-14

品名 : 1/2"DRx14mm インパクトソケット(ピン・リング付)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BP4-14P
差込角 1/2”(12.7㎜) 対辺 14mm
ソケット部外径 22.5mm 差し込み部外径 25mm
ソケット深さ 9.5mmm 全長 36.5mm
6ポイント
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング標準付属
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

1,260 (税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/26 00:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0474ページ
バリエーション一覧
EA164KE-8 1/2"DRx 8mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-9 1/2"DRx 9mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-10 1/2"DRx10mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-11 1/2"DRx11mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-12 1/2"DRx12mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-13 1/2"DRx13mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-14 1/2"DRx14mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-15 1/2"DRx15mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-16 1/2"DRx16mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-17 1/2"DRx17mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-19 1/2"DRx19mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-21 1/2"DRx21mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-22 1/2"DRx22mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-23 1/2"DRx23mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-24 1/2"DRx24mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-26 1/2"DRx26mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-27 1/2"DRx27mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-28 1/2"DRx28mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-29 1/2"DRx29mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-30 1/2"DRx30mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KE-32 1/2"DRx32mm インパクトソケット(ピン・リング付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • S:14mm   D1:22.5㎜   D2:25㎜\nH:9.5㎜   L:36.5㎜   l:18.5mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top