品番 : EA164KE-21
品名 : 1/2"DRx21mm インパクトソケット(ピン・リング付)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP4-21P |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺 | 21mm |
| ソケット部外径 | 32.5mm | 差し込み部外径 | 25mm |
| ソケット深さ | 14mmm | 全長 | 41mm |
| 6ポイント | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| ピン・リング標準付属 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
