品番 : EA164KE-215
品名 : 1/2"DRx15mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP4M-15TP |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7㎜) | 対辺 | 15mm |
| ソケット部外径 | 22mm | 差し込み部外径 | 25mm |
| ソケット深さ | 20mm | 全長 | 52mm |
| 6ポイント | |||
| 薄肉仕様 | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| ピン・リング標準付属 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164KZ-2 : [EA164KEシリーズ用]ピン・リングセット(各5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
