詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KE-218

品名 : 1/2"DRx18mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BP4M-18TP
差込角 1/2” 対辺(mm) 18
ソケット部外径(d1;mm) 26 差し込み部外径(d2;mm) 25
深さ(mm) 24(最大深さ:34) 全長(L;mm) 52
薄肉仕様
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング標準付属
追加説明
カタログ価格

1,720 (税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/15 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0474ページ
バリエーション一覧
EA164KE-208 1/2"DRx 8mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-209 1/2"DRx 9mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-210 1/2"DRx10mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-211 1/2"DRx11mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-212 1/2"DRx12mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-213 1/2"DRx13mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-214 1/2"DRx14mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-215 1/2"DRx15mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-216 1/2"DRx16mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-217 1/2"DRx17mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-218 1/2"DRx18mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-219 1/2"DRx19mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-220 1/2"DRx20mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-221 1/2"DRx21mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-222 1/2"DRx22mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-223 1/2"DRx23mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-224 1/2"DRx24mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-226 1/2"DRx26mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-227 1/2"DRx27mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-228 1/2"DRx28mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-229 1/2"DRx29mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-230 1/2"DRx30mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-231 1/2"DRx31mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-232 1/2"DRx32mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-233 1/2"DRx33mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-234 1/2"DRx34mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-235 1/2"DRx35mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
EA164KE-236 1/2"DRx36mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
ウェブカタログ画像
※画像はEA164KE-219です。
  • ※画像はEA164KE-219です。
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top