品番 : EA164KF-6
品名 : 1/2"DRx3/8"DR 凹凸インパクトソケットアダプター
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BAP43 |
|---|---|---|---|
| メス(凹) | 1/2”(12.7mm) | オス(凸) | 3/8”(9.5mm) |
| 全長(mm) | 41.7 | 重量(g) | 110 |
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,770 円(税抜)/ 3,047 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164KF-6 1/2"DRx3/8"DR 凹凸インパクトソケットアダプター |
| EA164KF-7 1/2"DRx3/4"DR 凹凸インパクトソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
