詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KF-7

品名 : 1/2"DRx3/4"DR 凹凸インパクトソケットアダプター

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BAP46
メス(凹) 1/2”(12.7mm) オス(凸) 3/4”(19mm)
全長(mm) 50 重量(g) 160
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
追加説明
カタログ価格

3,090 (税抜)/ 3,399 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 10:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KF-6 1/2"DRx3/8"DR 凹凸インパクトソケットアダプター
EA164KF-7 1/2"DRx3/4"DR 凹凸インパクトソケットアダプター
ウェブカタログ画像
  • 凹:12.7㎜   凸:19㎜   \nD:28.5㎜   L:50㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top