品番 : EA164KH-3
品名 : 1/2"DR インパクト用ハブナットソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATS3083 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | ソケット | 【ハブナット】36mm 【ハブボルト】24mm・E24 |
| 全長 | ハブナット:75㎜ ハブボルト:80㎜ |
重量 | ハブナット(12角):500g ハブボルト(12角):280g ハブボルト(E24):290g |
| 欧州車に使用されている二重六角形状や、E型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業に。 | |||
| ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用 | |||
| ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA164KH-24 : 1/2"DRx24mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角) |
| セット商品 | EA164KH-36 : 1/2"DRx36mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角) |
| セット商品 | EA164KH-124 : 1/2"DRxE24 インパクト用ハブボルトソケット(E形) |
ウェブカタログ画像
拡大
