詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KH-124

品名 : 1/2"DRxE24 インパクト用ハブボルトソケット(E形)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AS308-E24
差込角 1/2”(12.7mm) サイズ(mm) E24
外径(mm) 29 全長(mm) 80
重量(g) 290 適合車種 ベンツCクラス
E型トルクス
欧州車に使用されているE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブボルトの、インパクトレンチでの緩め作業用ソケット
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用
ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプ
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
追加説明
カタログ価格

3,570 (税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/03 10:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0474ページ
バリエーション一覧
EA164KH-24 1/2"DRx24mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
EA164KH-30 1/2"DRx30mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
EA164KH-32 1/2"DRx32mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
EA164KH-36 1/2"DRx36mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
EA164KH-124 1/2"DRxE24 インパクト用ハブボルトソケット(E形)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top