詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KH-32

品名 : 1/2"DRx32mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AS308-32W
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺(mm) 32
外径(mm) 44 全長(mm) 75
重量(g) 370 適合車種 トヨタ、ベンツAクラス、BMW2シリーズ
トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状のフロント(リア)アクスルハブナットのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです
ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用
ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
12ポイント
追加説明
カタログ価格

4,090 (税抜)/ 4,499 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/15 21:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0474ページ
バリエーション一覧
EA164KH-24 1/2"DRx24mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
EA164KH-30 1/2"DRx30mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
EA164KH-32 1/2"DRx32mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
EA164KH-36 1/2"DRx36mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
EA164KH-124 1/2"DRxE24 インパクト用ハブボルトソケット(E形)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164KH-30です。
  • ※画像はEA164KH-30です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top