品番 : EA164KH-24
品名 : 1/2"DRx24mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | AS308-24W |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺(mm) | 24 |
| 外径(mm) | 34 | 全長(mm) | 80 |
| 重量(g) | 280 | 適合車種 | VWポロ、アウディA3 |
| 欧州車に使用されている二重六角形状のフロント(リア)アクスルハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです | |||
| ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用 | |||
| ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 12ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 19:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
