詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KJ-19

品名 : 1/2"DR/19mm [INHEX]インパクトソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BTP4-19AP
差込角 1/2”(12.7mm) 対辺 19mm
全長 60mm ソケット差込部外径 29mm
重量 210g
狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
追加説明
カタログ価格

3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0474ページ
バリエーション一覧
EA164KJ-5 1/2"DR/ 5mm [INHEX]インパクトソケット
EA164KJ-6 1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケット
EA164KJ-8 1/2"DR/ 8mm [INHEX]インパクトソケット
EA164KJ-10 1/2"DR/10mm [INHEX]インパクトソケット
EA164KJ-12 1/2"DR/12mm [INHEX]インパクトソケット
EA164KJ-14 1/2"DR/14mm [INHEX]インパクトソケット
EA164KJ-17 1/2"DR/17mm [INHEX]インパクトソケット
EA164KJ-19 1/2"DR/19mm [INHEX]インパクトソケット
EA164KJ-22 1/2"DR/22mm [INHEX]インパクトソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top