品番 : EA164KJ-5
品名 : 1/2"DR/ 5mm [INHEX]インパクトソケット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BTP4-05AP |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 5 |
| 全長(mm) | 60 | ソケット差込部外径 | 25mm |
| 重量 | 86g | ||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 狭所作業でも使いやすいコンパクトなスタンダードタイプ。 | |||
| 先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/02 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0474ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164KZ-2 : [EA164KEシリーズ用]ピン・リングセット(各5個) |
