品番 : EA164KK-219
品名 : 3/4"DRx19mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP6L-19TP |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺(mm) | 19 |
外径(mm) | 29 | 全長(mm) | 75 |
重量(g) | 410 | ||
ピン・リング付 | |||
薄肉仕様 | |||
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 15:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164KK-241です