詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KK-238

品名 : 3/4"DRx38mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BP6L-38TP
差込角 3/4”(19mm) 対辺(mm) 38
外径(mm) 55 全長(mm) 75
重量(g) 1056
ピン・リング付
薄肉仕様
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
追加説明
カタログ価格

7,030 (税抜)/ 7,733 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/01/20 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KK-219 3/4"DRx19mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-221 3/4"DRx21mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-222 3/4"DRx22mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-223 3/4"DRx23mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-224 3/4"DRx24mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-226 3/4"DRx26mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-227 3/4"DRx27mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-229 3/4"DRx29mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-230 3/4"DRx30mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-232 3/4"DRx32mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-233 3/4"DRx33mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-234 3/4"DRx34mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-235 3/4"DRx35mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-236 3/4"DRx36mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-238 3/4"DRx38mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-241 3/4"DRx41mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-246 3/4"DRx46mm ディープインパクトソケット(ピン・リング付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164KK-241です
  • ※画像はEA164KK-241です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top