詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KL-150

品名 : 3/4"DRx150mm インパクトエクステンションバー

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BEP6-150
差込角 3/4”(19.05mm) 軸径 25㎜
ソケット部外径 38㎜ 全長 150㎜
重量 680g
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
追加説明
カタログ価格

6,240 (税抜)/ 6,864 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 01:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KL-100 3/4"DRx100mm インパクトエクステンションバー
EA164KL-150 3/4"DRx150mm インパクトエクステンションバー
EA164KL-250 3/4"DRx250mm インパクトエクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D1:25㎜   D2:38㎜   L:150㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top