品番 : EA164KL-250
品名 : 3/4"DRx250mm インパクトエクステンションバー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BEP6-250 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19.05mm) | 軸径 | 25㎜ |
| ソケット部外径 | 38㎜ | 全長 | 250㎜ |
| 重量 | 1070g | ||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,560 円(税抜)/ 9,416 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 12:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164KL-100 3/4"DRx100mm インパクトエクステンションバー |
| EA164KL-150 3/4"DRx150mm インパクトエクステンションバー |
| EA164KL-250 3/4"DRx250mm インパクトエクステンションバー |
ウェブカタログ画像
拡大
