品番 : EA164KM-7
品名 : 3/4"DRx1/2"DRx150mm インパクトソケットアダプター
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BAP64-150 |
|---|---|---|---|
| メス(凹) | 3/4”(19.05mm) | オス(凸) | 1/2”(12.7mm) |
| ソケット部外径 | 38㎜ | 全長 | 150㎜ |
| 重量 | 500g | ||
| ロングタイプ | |||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 10:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164KM-6 3/4"DRx1/2"DRx 60mm インパクトソケットアダプター |
| EA164KM-7 3/4"DRx1/2"DRx150mm インパクトソケットアダプター |
| EA164KM-8 3/4"DRx 1" DRx 68mm インパクトソケットアダプター |
ウェブカタログ画像
拡大
