詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KM-8

品名 : 3/4"DRx 1" DRx 68mm インパクトソケットアダプター

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BAP68
メス(凹) 3/4”(19.05mm) オス(凸) 1”(25.4mm)
ソケット部外径 38㎜ 全長 68㎜
重量 480g
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
追加説明
カタログ価格

5,100 (税抜)/ 5,610 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/26 01:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KM-6 3/4"DRx1/2"DRx 60mm インパクトソケットアダプター
EA164KM-7 3/4"DRx1/2"DRx150mm インパクトソケットアダプター
EA164KM-8 3/4"DRx 1" DRx 68mm インパクトソケットアダプター
ウェブカタログ画像
  • 凹:19.0㎜   凸:25.4㎜\nD:38㎜   L:68㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top